曜日別特売

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト)

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) - GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) - GAONA(ガオナ)
(2件のレビュー)

シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。

用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25693937GA-FK0011本-0.6
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
当日出荷
25693946GA-FK0021本-0.7
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
25693955GA-FK0031本-0.8
オープン2,598
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
25693964GA-FK0041本-0.9
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
25693973GA-FK0051本-1
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
25693982GA-FK0061本-1.1
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
25693998GA-FF0011本-1.2
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
25694007GA-FK0071本-1.3
オープン3,198
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
25694016GA-FF0021本-1.4
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
25694025GA-FK0081本-1.5
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
25694034GA-FF0031本-1.6
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
当日出荷
25694043GA-FK0091本-1.7
オープン3,598
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
25694052GA-FF0041本-1.8
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
25694068GA-FK0101本-1.9
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
25694077GA-FF0051本-2
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
25694086GA-FK0111本-2.1
オープン4,198
4,198
4,618(税込)
6日以内出荷
返品不可
25694095GA-FK0121本-2.2
オープン4,298
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
25694104GA-FK0131本-2.3
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
25694113GA-FK0141本-2.4
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
25694122GA-FK0151本-2.5
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
25694138GA-FK0161本-2.6
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
25694147GA-FK0171本-2.7
オープン4,498
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
25694156GA-FK0181本-2.8
オープン4,798
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
25694165GA-FK0191本-2.9
オープン4,898
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
25694174GA-FF0061本-3
オープン4,598
4,598
5,058(税込)
当日出荷
75296647GA-FK1061個-3.5
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
当日出荷
75296656GA-FK1071個-4
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
75296665GA-FK1081個-4.5
オープン7,298
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
75296674GA-FK1091個-5
オープン7,998
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
69020361GA-FK008【ワケあり】1本※理由あり(未使用・未開封)1.5
オープン3,198
2,598
アウトレット
2,858(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

だれでも簡単!シャワーヘッドの交換方法|GAONA[ガオナ]
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25694034
2020-07-08
用途: 劣化したホースの交換

シャワーホースが劣化したので、本製品に交換しました。アダプターが沢山同梱されていますので、蛇口側にもシャワーヘッド側にも適切なアダプターを選んで接続することで簡単に交換完了しました。良い製品です。

対象商品 : 25694104
2020-05-20
用途: 洗濯機への温水供給

洗濯の際に温水で洗浄すると皮脂がよく落ちて汚れもニオイも取れるので、シャワーの水栓から温水を供給できる長いホースを探していました。長すぎては普段シャワーとして使用する際に不便なので、長さ設定が細かい本商品は非常にありがたいです。
ホースが汚れやすいですが、それでも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする