設定情報
販売価格(税別)¥93,490~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ヨドコウ

【物置組立設置サービス】ヨド物置エスモ 1500×750

【物置組立設置サービス】ヨド物置エスモ 1500×750 ヨドコウ

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【物置組立設置サービス】ヨド物置エスモ 1500×750 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

開口部がぐ~んとワイドで、中央部の収納物も出し入れスムーズ。必要に応じて左右どちらでも2/3を開口することができます。
さまざまな収納物への対応を可能にしました。扉1枚分、1/3の場所に取り付ける棚柱は左右どちらでも取付け可能。
開け閉めスイスイ、独自の戸車機構。
鍵がなくても仮ロック。手動式となります。
快適な開閉を保つアジャスター(+)建付調整機能。
収納物をホコリ、雨水から守る扉パッキン。
屋根、側壁に排水溝を設けて雨水を処理。
暗い庫内からでもハッキリわかる解除レバー。

注文コード29876902 シリーズエスモ その他Eタイプ・設置工事なしもございます、Aタイプ・設置工事なしもございます サイズ1507 奥行(mm)750 間口(mm)1500 高さ(cm)110(YGL),150(EGL),196(AGL) 色(扉)メタリックローズ(MR)、プレシャスホワイト(PW)、エバーグリーン(EG)、スノーシルバー(SS)、スミ(SM)、ダークウッド(DW) 内容量1台
注意
※この商品は、設置工事付(=組立設置作業)です。転倒防止工事(=アンカー止めオプション)もご希望に応じて対応しております。
※建物の2F以上への設置工事につきましては、お受けできません。ご了承ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする