ストーブガード

ストーブガード - アイリスオーヤマストーブガード - アイリスオーヤマストーブガード - アイリスオーヤマストーブガード - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

お子様やペットがストーブに直接触れるのを防ぐ四方式のストーブガードです。石油ストーブ専用です。ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。全面の扉はスライド式になっています。ストーブのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。

材質スチール(エポキシ粉体塗装)、EVA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×530×710適合サイズ幅48cm×奥行38cm以内の石油ストーブ専用、対流式ストーブ、ファンヒーターには使用できません内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25694628STG-580N
オープン
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25694628
2022-04-03
用途: 家庭用に
製造業

にゃんこがいるので万一のことを考えて購入しました。古いストーブでもつかえており満足です

対象商品 : 25694628
2021-12-03
用途: ストーブ
ゼンコウ製作所製造業

とても満足しています。使用時に安全作業ができるので安心して使用ができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする