冷媒管ラック 補助カバーたわみ防止具(水平コーナー90°・T形分岐用)

冷媒管ラック 補助カバーたわみ防止具(水平コーナー90°・T形分岐用) - ネグロス電工
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)適合ラック水平コーナー90°T形分岐内容量1個
注意
※標準タイプカバーには上がらないでください。カバーの変形、転倒・落下の恐れがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ラック幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26397963SD-CCVLJ30Y300
2,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
26397972SD-CCVLJ45Y450
3,540
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
26397988SD-CCVLJ60Y600
4,140
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
26397997SD-CCVLJ75Y750
5,040
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
26398006SD-CCVLJ90Y900
6,160
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする