冷媒管ラック 口径違い接続(中央寄せ)

冷媒管ラック 口径違い接続(中央寄せ) - ネグロス電工
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法W1(mm)150寸法W2(mm)300適合ラックRCタイプ内容量1個
注意
※ブラインドプレート用ボルト(六角M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりブラインドプレートが脱落する恐れがあります。締付トルクは7N・m[71kgf・cm]です。
※口径違い接続の真下、又は両側を架台で水平に支持してください。接続部で破損する恐れがあります。
※ラック切断部には取り付けできません。切断部は他の部位に設けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26404516SD-RCR30-15
6,440
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする