曜日別特売

一般形鋼用吊りボルト支持金具

一般形鋼用吊りボルト支持金具 - ネグロス電工一般形鋼用吊りボルト支持金具 - ネグロス電工一般形鋼用吊りボルト支持金具 - ネグロス電工

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。

寸法A(mm)35寸法B(mm)17適合フランジ厚(mm)5~30適合吊りボルトW1/2内容量1個
注意
※振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※吊りボルトはお手持ちの六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※HB25T-W3に取り付ける吊りボルトは、タップねじ上端より3山以上突出させてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※みぞ形鋼はフランジ部がテーパーになっているため、吊り金具を単独で使用した場合、必要な支持力が得られません。HB25、HB25T-W□をみぞ形鋼へ取り付けの際はHBRC□を併用してください。
※ボルトの締付トルクは7.84N・m[80kgf・cm]です。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26405864HB25T-W4-電気亜鉛めっきクロメート処理
1,040969
969
1,066(税込)
5日以内出荷
返品不可
26405873S-HB25T-W4-ステンレス鋼
3,2402,998
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
26405882Z-HB25T-W4-溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト)
2,0001,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
80454774Z-HB25T-W4【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト)
2,0001,990
719
アウトレット
791(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする