ネグロス電工
一般形鋼用吊りボルト支持金具
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
適合フランジ厚(mm)
31~50
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
24
内容量
1個
注意
※振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※吊りボルトはお手持ちの六角ナットでゆるみ止めをしてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※HB25WT-W3に取り付ける吊りボルトは、タップねじ上端より3山以上突出させてください。ゆるみ、落下の恐れがあります。
※ボルトの締付トルクは7.84N・m[80kgf・cm]です。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
全6種類を絞り込む
適合吊りボルト
W3/8
W1/2
材質
選択してください
ステンレス鋼
溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト)
電気亜鉛めっきクロメート処理
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合吊りボルト
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26405898
HB25WT-W3
W3/8
電気亜鉛めっきクロメート処理
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26405907
HB25WT-W4
W1/2
電気亜鉛めっきクロメート処理
¥
1,440
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26405916
S-HB25WT-W3
W3/8
ステンレス鋼
¥
4,680
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26405925
S-HB25WT-W4
W1/2
ステンレス鋼
¥
4,740
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26405934
Z-HB25WT-W3
W3/8
溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト)
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26405943
Z-HB25WT-W4
W1/2
溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト)
¥
2,840
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください