ネグロス電工
ダブルアングル用金具
溶接不要で、ダブルアングルの組み立てができます。
鋼材の途中からでも取り付けができます。
材質
電気亜鉛めっきクロメート処理
注意
※許容静荷重は金具自体の強度です。鋼材の強度、施工状態を考慮して施工してください。
※AGW□Sは金具のみの販売です。専用ボルト・ナット又は全ねじボルトを別途ご用意ください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アングル寸法(mm)
適合吊りボルト
適合フランジ厚(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26417213
AGW50S
1個
50×50
W3/8、W1/2、M10、M12
4~7
120
¥525
¥
459
¥505
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26417222
AGW65S
1個
65×65
W3/8、W1/2、M10、M12
4~7
150
¥560
¥
459
¥505
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26417238
AGW75S
1個
75×75
W3/8、W1/2、M10、M12
4~7
170
¥585
¥
479
¥527
(税込)
16日以内出荷
返品不可
26417247
AGW90S
1個
90×90
W3/8、W1/2、M10、M12
4~7
200
¥440
取扱い終了
返品不可
26417256
U-W3-RNPWSW
1袋(10組)
-
W3/8
-
-
¥600
取扱い終了
返品不可
26417265
U-W4-RNPWSW
1袋(10組)
-
W1/2
-
-
¥960
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください