モノタロウ

マスキングテープ

マスキングテープ - モノタロウマスキングテープ - モノタロウマスキングテープ - モノタロウマスキングテープ - モノタロウマスキングテープ - モノタロウマスキングテープ - モノタロウマスキングテープ - モノタロウマスキングテープ - モノタロウ
(445件のレビュー)

コスパが高いマスキングテープです。
主に一般ユース向けの商品になります。

用途一般塗装全般。テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)47.2
注意
※被着体、塗料の種類によっては貼り跡やのり残りが発生する場合がありますので、問題がないことを確かめてからご使用下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
主な用途
粘着剤
粘着力
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26921807121パック(10巻)1218和紙一般塗装用アクリル系1.6N/10mm
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26921816151パック(8巻)1518和紙一般塗装用アクリル系1.6N/10mm
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26921825181パック(7巻)1818和紙一般塗装用アクリル系1.6N/10mm
349
384(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26921834241パック(5巻)2418和紙一般塗装用アクリル系1.6N/10mm
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26921843301パック(4巻)3018和紙一般塗装用アクリル系1.6N/10mm
329
362(税込)
当日出荷
1年間返品保証
26921852501パック(2巻)5018和紙一般塗装用アクリル系1.6N/10mm
289
318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:445
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 自動車板金塗装時
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車板金塗装作業に使用しています。
消耗品のため費用対効果の観点から価格も安価でモノタロウのマスキングテープが一番使いやすいと思います。直線の引張力と曲部のカーブ貼付時も破れず何度も貼ったり剥がしても粘着力が弱くならなくて良いです、程よい粘着力で剥がした跡がつきにくく綺麗に剥がせます。

対象商品 : 26921807
2025-10-30
用途: 自動車の補修塗装等
サービス業

以前の仕事場で使っていたメーカー品より粘着力が高い。粘着力が高くても綺麗に剥がせる。
貼り直し修正しやすい。

1が参考にしています
2026-01-26
用途: 屋内の塗装
大学受験DEN教育・研究機関

台所やふろ場など水回りの塗装の剥がれをスプレーで補修する。このテープは十分に接着しはがれてこなので、素人でも使いやすいと思う。

2025-10-20
用途: 商品に一時的にラベルを貼るために使用
医療・福祉・介護関連業

商品の外装に、剥がした跡がつきにくいため好評です。価格が安いため助かります。

1が参考にしています
2025-10-15
用途: 事務関係

モノタロウブランドのマステは粘着力が強く剥がれにくいです。
ですが、はがしてもきれいにはがせます。
何度も貼ったりはがしたりしましたが粘着力が落ちないです。
価格も安価です。おすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 26921816
2026-01-13
用途: 室内装修理時の各所マスキングに使用
金融・保険業

粘着力強いが、剥がし易さもあり問題無い。コスパも良いので満足です。保管していて性能が変わらないと良いと期待しています。

2025-12-22
用途: 自動車整備
明日亭レーシングサービス

安価ですが、品質は問題ありません。
塗装面やワークに糊残りもなく、使いやすいです。

2025-11-23
用途: 塗装時のマスキング
サービス業

マスキング以外に、メモを壁に貼るとき簡単に取れて壁にあとも残らない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
芯の内径を教えて下さい。
回答:
38mmになります。
2が参考にしています
2024-02-02
質問:
色は1色のみでしょうか。
回答:
1色のみです。
2024-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする