マザーツール
デジタル導電率計
水の濁度の目安となる導電率計です。
付属品
電導率電極×1、電池、取説
測定範囲
1.999mS/cm、19.99mS/cm
電源
006P(9V)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×131×25
最小目盛
0.001(1.999mS)/0.01(19.99mS)
表示精度
±(1%+2dgt)
サンプリング
0.4秒/回
プローブ長(mm)
Φ22×120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25696448
CD-4302
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください