曜日別特売

デジタルフォースゲージ

デジタルフォースゲージ - マザーツール

引張・圧縮の両方向に使用可能なデジタルフォースゲージです。

最小表示3g/0.10oz/0.03Newton測定範囲0~5000g/176.4oz/49.03Newton付属品単3乾電池×6、ハードケース、平面アダプタ、フックアダプタ、円錐アダプタ、ノミ形アダプタ、120mm延長用アーム、取説、保証書質量(g)約600(電池含む)電源単3乾電池×6、消費電流:約DC24mA(電池)、ACアダプタ(別売)精度±(0.4%+dgt)※23℃±5℃にて表示5桁、LCD、単位:g、oz、Newton、表示間隔:Fast(0.2秒)、Slow(0.6秒)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×215×45表示分解能1g/0.05oz/0.01Newton使用環境0~50℃、80%RH以下内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25696502FG-5005
56,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57642838FG-5005(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
63,980
70,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする