マザーツール
デジタル照度計
SDカードに記録可能なデジタル照度計です。
付属品
SDカード(1G)、ソフトケース、電池、取説
質量(g)
約489
電源
UM3、AA×6本 DC9V(※ACアダプタは別売)
精度
±4%+2dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×177×45
センサー
フォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素へコサイン補正
データ出力
SDカード、RS232C、USB出力
使用環境
温度0~50℃、湿度10-85%RH
測定範囲(Lux)
2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
内容量
1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57642908
LX-1128SD(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25696588
LX-1128SD
¥
22,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100