曜日別特売

デジタル水分計(木材用)

デジタル水分計(木材用) - マザーツール

一般木材等の測定に最適な水分計です。

測定範囲(%)9~30付属品電池、水分プローブ×1、ピン型水分電極×10、携帯ケース、取説寸法(mm)本体/78(W)×185(H)×38(D)、水分プローブ/165×Φ23質量(g)約330(電池を含む)電源006P積層乾電池×1精度(%)±(4%+5dgt)※23±5℃にて測定原理ピン型水分電極2個による導電率測定ディスプレイ3.5桁、LCD、約0.8秒/回使用環境0~50℃、0~80%RH分解能(%)0.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25696642MS-7001
23,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする