曜日別特売

デジタルマルチメータ

デジタルマルチメータ - マザーツール

読み取りやすい大型LCD表示のマルチメータです。

周波数10Hz/100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/1MHz/10MHz交流電流400μA/40mA/400mA/10A静電容量40nF/400nF/4μF/40μF内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57643154MT-4503(校正書・トレーサビリティ体系図付)400m/4/40/400/6004/40/400/600400/4K/40K/400K/4M/40M74×122×33約240単3(1.5V)×27433122
オープン
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25696983MT-4503---74×122×33約240単3(1.5V)×2---
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする