曜日別特売

ペン型デジタル導電率計

ペン型デジタル導電率計 - マザーツール

携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型導電率計です。

付属品取説、電池質量(g)約170電源単4×4精度導電率/TDS±3%F.S±1dgt 温度±0.8℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×190×40分解能導電率1uS/cm・0.01mS/cm TDS1ppm/10ppm 温度0.1℃測定対象導電率、TDS、温度測定レンジ導電率2000uS/cm・20.00mS/cm TDS2000ppm・20000ppm 温度60℃サンプリング約0.8秒アズワン品番64-3728-88温度補正(℃)(自動)0~60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25697087PCD-431
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする