曜日別特売

デジタルペン型メータ

デジタルペン型メータ - マザーツール

携帯に便利な防塵・防水タイプのペン型PHメータです。

測定範囲pH:0~14pH、温度:-5~80℃表示分解能pH:0.01pH、温度:0.1℃仕様データロガー:100pts(最大)付属品単4乾電池×4、pH電極PE-12×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取説質量(g)約130(電池含む)電源単4乾電池×4、消費電流DC4.8mA精度pH:±0.02pH(校正後)、温度:±0.8℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×186×32センサーpH:ガラス電極、温度:サーミスタ校正自動キャリブレーションpH4、7、10ディスプレイ3.5桁、LCD、バーグラフ表示、0.8秒/回使用環境0~60℃、80%RH以下、pH電極:-5~80℃ケーブル長(mm)128プローブ長(mm)Φ10×128内容量1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25697123PH-222
14,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
57643188PH-222(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする