ステンレス カットマンテル キーリング付

ステンレス カットマンテル キーリング付 - ひめじやステンレス カットマンテル キーリング付 - ひめじやステンレス カットマンテル キーリング付 - ひめじやステンレス カットマンテル キーリング付 - ひめじやステンレス カットマンテル キーリング付 - ひめじやステンレス カットマンテル キーリング付 - ひめじやステンレス カットマンテル キーリング付 - ひめじや
(3件のレビュー)

両端にリングが付いており、使用用途いろいろ。カラビナやアイスナップとの組み合わせも可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

全長(mm)約600内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
質量(g)
チェーン径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
256973061.6x600(キーリング)17401.6
オープン
729
802(税込)
当日出荷
256973152.0x600(キーリング)21502
オープン
769
846(税込)
当日出荷
256973242.5x600(キーリング)27752.5
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25697306
2025-03-14
用途: アクリル板の吊り下げ用
福わうち卸売・小売業

しっかりしてアクリル板を吊り下げても全く問題なく使えた。

対象商品 : 25697315
2024-03-20
用途: 水道栓の鎖
農・林・水産業

散水の栓の盗難防止のために、鎖を繋げましたが、丈夫でしっかり取り付けることができました。

1が参考にしています
対象商品 : 25697306
2022-09-15
用途: 備品

今まで使用していた物が大きく重い為代替え品として購入しました。
付け替えも簡単でサンプル使用したところ好評の為リピートしました。
耐久性については判りませんがステンレスなので錆びの心配はしなくて良いのが
助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする