ひめじや
ステンレス Sカン
Sフックは、どこでも手軽に吊り下げ用途で使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
種類
Sカン
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
寸法L(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法S1(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
寸法S2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25697586
S-2
3
19
7.5
7.5
3
1
2
3.5
オープン
¥
55
¥
61
(税込)
当日出荷
25697595
S-2.5
5
22
9
12
5.5
2.3
2.5
7.5
オープン
¥
60
¥
66
(税込)
当日出荷
25697604
S-3
7
30
9
16
5
4.4
3
10
オープン
¥
73
¥
80
(税込)
7日以内出荷
返品不可
25697613
S-4
15
36
13
19
6
10
4
11
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
25697622
S-5
20
43
14
23
6
18
5
11
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25697638
S-6
30
50
15
25
7
29
6
12
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください