ひめじや
ステンレス ワリカン
チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。プライヤー等で締めつけて使用します。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
質量(g)
20
種類
リンク
寸法L(mm)
31
使用荷重(kg)
30
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25697692
G-6
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください