ステンレス Cカン

ステンレス Cカン - ひめじやステンレス Cカン - ひめじやステンレス Cカン - ひめじやステンレス Cカン - ひめじやステンレス Cカン - ひめじやステンレス Cカン - ひめじやステンレス Cカン - ひめじやステンレス Cカン - ひめじや
(1件のレビュー)

チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。ロープとロープを簡単に連結できます。別名 マジックリング、Cリング、魔法リングとも呼ばれます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス種類リンク内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25697708C-5202057
オープン
339
373(税込)
16日以内出荷
返品不可
25697717C-6233068
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
25697726C-83150811
オープン
399
439(税込)
5日以内出荷
返品不可
25697735C-935100913
オープン
569
626(税込)
当日出荷
25697744C-11431501115
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-09-23
用途: 牛舎ゲートに使用
農・林・水産業

牛舎のゲート開閉にOリングの代わりに使用したいとの事でオーダーしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする