曜日別特売

ステンレス アイストラップ

ステンレス アイストラップ - ひめじやステンレス アイストラップ - ひめじやステンレス アイストラップ - ひめじやステンレス アイストラップ - ひめじやステンレス アイストラップ - ひめじやステンレス アイストラップ - ひめじやステンレス アイストラップ - ひめじや

チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25697753IS-5アイストラップ184.2505
オープン
249
274(税込)
5日以内出荷
25697762IS-6アイストラップ215.2576
オープン
329
362(税込)
当日出荷
25697778IS-8アイストラップ255.2638
オープン
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
10248342ISL-8-68ローアイストラップ176.5858
980
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする