ステンレス アイプレート

ステンレス アイプレート - ひめじやステンレス アイプレート - ひめじや

チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス質量(g)65種類アイプレート使用荷重(kg)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25697805IP-839255035832225.221
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする