曜日別特売

ステンレス ラウンドアイ

ステンレス ラウンドアイ - ひめじやステンレス ラウンドアイ - ひめじやステンレス ラウンドアイ - ひめじやステンレス ラウンドアイ - ひめじやステンレス ラウンドアイ - ひめじやステンレス ラウンドアイ - ひめじや

チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス種類ラウンドアイ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
使用荷重(kg)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25697848RI-5204.215514
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
25697857RI-6255.220619
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
25697866RI-8325.230823
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする