曜日別特売

ステンレス プレートフック

ステンレス プレートフック - ひめじやステンレス プレートフック - ひめじやステンレス プレートフック - ひめじやステンレス プレートフック - ひめじやステンレス プレートフック - ひめじやステンレス プレートフック - ひめじや
(2件のレビュー)

床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス種類プレートフック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法T(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25697875PH-553212101534028.55
オープン
859
945(税込)
当日出荷
25697884PH-6637141217344325
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
25697893PH-8849161623.5450366
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25697875
2020-05-27
用途: プロジェクタースクリーン吊り下げ

作りがしっかりしていて良い品です。
表面も綺麗な仕上がりで、目に付くところに取り付けても問題有りませんでした。

2が参考にしています
対象商品 : 25697875
2020-07-05
用途: 天井の吊具

とてもしっかりした良い製品だと思います。
シンプルで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする