ひめじや
ステンレス オープンパッドアイ
床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
使用荷重(kg)
10
材質
ステンレス
質量(g)
13
種類
パッドアイ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25697902
OPD-5
16
54
38
5
20
8
4.2
13.5
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください