曜日別特売

ステンレス オープンパッドアイ

ステンレス オープンパッドアイ - ひめじやステンレス オープンパッドアイ - ひめじやステンレス オープンパッドアイ - ひめじや

床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス質量(g)60種類パッドアイ使用荷重(kg)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25697927OPD-8268156835125.224.5
オープン
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする