曜日別特売

ステンレス アイプレート丸カン

ステンレス アイプレート丸カン - ひめじやステンレス アイプレート丸カン - ひめじや
(2件のレビュー)

座付丸環。チェーン、ワイヤー、ロープ等を固定します。床面に設置したり、壁に設置したり、用途いろいろ使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス質量(g)131種類丸カンプレート寸法B2(mm)35寸法A1(mm)39寸法B1(mm)50寸法A2(mm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
使用荷重(kg)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25697954PR-845325.2308
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25697954
2021-11-21
用途: バイクの盗難防止
製造業

車庫に停めたバイクの地球ロックに使用しました。気休めかもしれませんが、安心感は増しました。

対象商品 : 25697954
2021-03-09
用途: 船のロープがけ
自動車・二輪車・自転車関連業

錆びないし奇麗で長期に塩にも負けず活躍しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする