曜日別特売

ステンレス 丸カンスクリュー

ステンレス 丸カンスクリュー - ひめじやステンレス 丸カンスクリュー - ひめじやステンレス 丸カンスクリュー - ひめじやステンレス 丸カンスクリュー - ひめじやステンレス 丸カンスクリュー - ひめじやステンレス 丸カンスクリュー - ひめじや

木製の壁面、床面、柱等に打込み、チェーン、ワイヤー、ロープ等を吊り下げる事ができます。使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス種類ボルト・スクリュー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
使用荷重(kg)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25697963SK-325454153
オープン
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
25697972SK-530556305
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
返品不可
25697988SK-750608707
オープン
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする