曜日別特売

ステンレス 打ち込み丸カン

ステンレス 打ち込み丸カン - ひめじやステンレス 打ち込み丸カン - ひめじや

木製の壁面、床面、柱等に打込み、チェーン、ワイヤー、ロープ等を吊り下げる事ができます。使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス質量(g)8種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)25寸法H(mm)30使用荷重(kg)15寸法D(mm)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25697997CR-3
オープン
339
373(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする