曜日別特売

ステンレス 丸カンボルト

ステンレス 丸カンボルト - ひめじやステンレス 丸カンボルト - ひめじやステンレス 丸カンボルト - ひめじやステンレス 丸カンボルト - ひめじやステンレス 丸カンボルト - ひめじやステンレス 丸カンボルト - ひめじやステンレス 丸カンボルト - ひめじやステンレス 丸カンボルト - ひめじや

壁面、床面、柱等にボルトで固定し、チェーン、ワイヤー、ロープ等を吊り下げる事ができます。使用しない時はリングが倒れるので邪魔になりません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス種類ボルト・スクリュー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ねじ径
使用荷重(kg)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25698042BR-63575M6606
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
25698058BR-84575M8908
オープン
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
25698067BR-955120M101009
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25698076BR-1260120M1211012
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする