ひめじや
ステンレス アイボルト
金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
質量(g)
16
寸法L(mm)
16
寸法H(mm)
27
ねじ径
M6
使用荷重(kg)
50
ねじ径(mm)
M6
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25698103
IB-6M
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください