曜日別特売

ステンレス アイナット

ステンレス アイナット - ひめじやステンレス アイナット - ひめじやステンレス アイナット - ひめじやステンレス アイナット - ひめじやステンレス アイナット - ひめじやステンレス アイナット - ひめじやステンレス アイナット - ひめじやステンレス アイナット - ひめじや
(2件のレビュー)

金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。ナット頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

内容量1個
全6種類を絞り込む
ねじ径
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ねじ径
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25698146IN-4MM46101420
オープン
519
571(税込)
当日出荷
25698155IN-5MM511131830
オープン
549
604(税込)
当日出荷
25698164IN-6MM614162050
オープン
489
538(税込)
当日出荷
25698173IN-8MM834192680
オープン
659
725(税込)
当日出荷
25698182IN-10MM10602032150
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
25698198IN-12MM121123039220
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25698198
2019-02-14
用途: ケミカルアンカーを利用して地面に固定、シャックルで滑車を取り付けて、チェーンブロックで部品を吊り下げ保管しています。チェーンブロックで
飲食業

品物を吊り下げて保管しています。ある程度の荷重がかかっていますが、安心感があります。

対象商品 : 25698198
2018-04-07
用途: 船舶を港のロープで接岸

ステンで錆に強いので海の作業等安心して使用できます(桟橋のロープ綴り)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする