曜日別特売

ステンレス Uボルト

ステンレス Uボルト - ひめじやステンレス Uボルト - ひめじや
(2件のレビュー)

架台やブラケットへの配管の固定に主に使います。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス質量(g)98ねじ径M8使用荷重(kg)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25698234UB-84979432622735
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25698234
2021-07-08
用途: 乗り板使用
ワン

値段はもっと安くが希望ですが、まずは納期が早くなれば最高です。

対象商品 : 25698234
2020-03-14
用途: クルマの部品取り付
自動車・二輪車・自転車関連業

車の部品を固定するのに使いました。ステンレスで見栄えが良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする