ひめじや
ステンレス アイスクリュー
木製の壁面、床面、柱等に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープの端末金具として使います。ヒートンとして使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
質量(g)
5
種類
ボルト・スクリュー
寸法L(mm)
8.5
寸法H(mm)
17.5
使用荷重(kg)
15
寸法D(mm)
3.5
寸法E(mm)
2.8
寸法B(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25698243
STS-3
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください