ステンレス アイスクリュー

ステンレス アイスクリュー - ひめじやステンレス アイスクリュー - ひめじや
(2件のレビュー)

木製の壁面、床面、柱等に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープの端末金具として使います。ヒートンとして使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス質量(g)14種類ボルト・スクリュー寸法B(mm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
使用荷重(kg)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25698268STS-513263055
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25698268
2022-05-26
用途: まな板につけるフック

まな板につけるので、ステンレス製のものを探していました。本来の使い方は分かりませんが、特に問題なさそうです。写真にはない数字の刻印が入っていたので、それだけがいまいちでした。

対象商品 : 25698268
2021-08-10
用途: 釣り
自動車・二輪車・自転車関連業

海釣りの「すかり固定」にぴったり
筏、かせ釣りで尻手ロープにも活用できて一石二鳥

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする