ステンレス ロングアイボルトB型

ステンレス ロングアイボルトB型 - ひめじやステンレス ロングアイボルトB型 - ひめじやステンレス ロングアイボルトB型 - ひめじやステンレス ロングアイボルトB型 - ひめじやステンレス ロングアイボルトB型 - ひめじやステンレス ロングアイボルトB型 - ひめじや

首下が長く、厚みがある箇所で使用できます。ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
使用荷重(kg)
ねじ径(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25698295LBB10x802550150M108
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25698277LBB-6x60163150M65
オープン
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
25698286LBB-8x60193980M87
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする