ひめじや
ステンレス リングキャッチ
チェーン等の端末取り付け、連結に使用できます。ナットを回して、簡単に開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
使用荷重(kg)
80
材質
ステンレス
質量(g)
20
種類
リングキャッチ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B1(mm)
寸法B2(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25698313
SH-5
13
11.5
5
5.4
39
7
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください