ひめじや
ステンレス チェーンキャッチ
チェーン等の連結にお使い頂けます。ハンマーで叩いて簡単にジョイントできます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
種類
リンク
内容量
1個
注意
※スリング等、物を吊る場合は使用しないでください。横にひねると外れる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(kg)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25698374
CC-5
20
5
25
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25698383
CC-6
30
6
30
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください