曜日別特売

ステンレス ヘビーチェーンキャッチ

ステンレス ヘビーチェーンキャッチ - ひめじやステンレス ヘビーチェーンキャッチ - ひめじやステンレス ヘビーチェーンキャッチ - ひめじやステンレス ヘビーチェーンキャッチ - ひめじやステンレス ヘビーチェーンキャッチ - ひめじやステンレス ヘビーチェーンキャッチ - ひめじやステンレス ヘビーチェーンキャッチ - ひめじやステンレス ヘビーチェーンキャッチ - ひめじや

チェーン等の連結にお使い頂けます。六角ねじで締めてジョイントします。レンチサイズ1.5mmステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス種類リンクレンチサイズ(mm)1.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(kg)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25698392HC-550525
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
25698408HC-670630
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする