ステンレス プチカラビナ

ステンレス プチカラビナ - ひめじやステンレス プチカラビナ - ひめじやステンレス プチカラビナ - ひめじやステンレス プチカラビナ - ひめじや

チェーン等の端末金具として。ワンタッチで着け外しが可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

種類カラビナ材質ステンレス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(kg)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25698417P-560589165
オープン
719
791(税込)
5日以内出荷
返品不可
25698426P-6806811186
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする