ステンレス カラビナ(ナット付)

ステンレス カラビナ(ナット付) - ひめじやステンレス カラビナ(ナット付) - ひめじや

チェーン等の端末金具として。ナット付で、使用時の外れを防ぐ。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

種類カラビナ材質ステンレス質量(g)160寸法L(mm)90使用荷重(kg)215寸法S(mm)19寸法D(mm)10寸法W(mm)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25698453K-221590
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする