ひめじや
ステンレス カラビナハーケンB型
チェーン等の端末金具として。ワンタッチで着け外しが可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
種類
カラビナ
材質
ステンレス
質量(g)
27.5
寸法L(mm)
60
使用荷重(kg)
80
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
31
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25698462
KH-6
80
60
8
31
6
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください