ステンレス スプリングフックS

ステンレス スプリングフックS - ひめじやステンレス スプリングフックS - ひめじやステンレス スプリングフックS - ひめじやステンレス スプリングフックS - ひめじやステンレス スプリングフックS - ひめじやステンレス スプリングフックS - ひめじやステンレス スプリングフックS - ひめじやステンレス スプリングフックS - ひめじや
(2件のレビュー)

チェーン等の端末金具として。ワンタッチで取り付け簡単。別名 ダルマフックとも呼ばれます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス種類スナップフック内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
使用荷重(kg)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25698478SS-552607525
オープン
479
527(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
25698487SS-660808630
オープン
679
747(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
25698496SS-88012011840
オープン
839
923(税込)
当日出荷
25698505SS-10100200141050
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
25698514SS-12140300211267
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25698505
2021-12-12
用途: ケーブルマシンのアタッチメントフック
Kirari Fitnessサービス業

ラットプルダウンマシンを使用する際に、アタッチメントを引っかける為に購入しました。
この手の金具はさまざまな種類があり迷うところですが、耐久性と見た目の美しさを考慮して、「ひめじや様のダルマフック」一択です。
ちなみにMAX200kg荷重用ですが、常時150kgでは全く問題ないでね。

対象商品 : 25698514
2022-03-29
用途: ケーブルマシンのアタッチメント
サービス業

前回の商品からのリピートになります。今回はサイズアップした商品を購入しましたが、相変わらずの高品質なもので非常に満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする