曜日別特売

ステンレス スプリングフックZ

ステンレス スプリングフックZ - ひめじやステンレス スプリングフックZ - ひめじや
(2件のレビュー)

チェーン等の連結にお使い頂けます。リング部分で、チェーンやロープを固定できます。0ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス質量(g)30種類スナップフック寸法L(mm)61寸法d(mm)9使用荷重(kg)70寸法S(mm)11寸法D(mm)6寸法W(mm)34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25698566SZ-6
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25698566
2021-08-23
用途: チェーンの取付
栗田工房建設業・工事業

ステンレス製なので錆びる心配がなく しかも 造りが しっかりそうで安心です。

対象商品 : 25698566
2018-02-09
用途: キーホルダー製作
その他業種

頑丈でバネ強度もあり、相当酷使したとても壊れそうにありません。通常のカラビナでキーホルダーを作った場合、バネによる開閉でキー部分が外れることがあるという問題がありますが、この商品ですと全くそのような問題はありません。サイズがこれよりも大きくなると、ゴツすぎてキー部分との相性に支障があるので、そういう意味では商品はスマートな印象のあるフックでとても使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする