ひめじや
ステンレス スイベルアイスナップC型
ロープ等の端末に着けて使用します。アイ部が回転するので、ロープ等のより戻しできます。別名 てっぽうとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
質量(g)
22
種類
スイベルスナップ
寸法L(mm)
63
寸法H(mm)
10
寸法d(mm)
11
使用荷重(kg)
20
寸法t(mm)
5
寸法S(mm)
7
寸法D(mm)
3
寸法W(mm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25698575
C-3W
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください