ひめじや
ステンレス スイベルアイスナップC型
ロープ等の端末に着けて使用します。アイ部が回転するので、ロープ等のより戻しできます。別名 てっぽうとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質
ステンレス
質量(g)
30
種類
スイベルスナップ
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
4
寸法W(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
使用荷重(kg)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25698584
C-4W
76
12
13
30
5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください