曜日別特売

ステンレス スイベルアイスナップA型

ステンレス スイベルアイスナップA型 - ひめじやステンレス スイベルアイスナップA型 - ひめじやステンレス スイベルアイスナップA型 - ひめじやステンレス スイベルアイスナップA型 - ひめじやステンレス スイベルアイスナップA型 - ひめじやステンレス スイベルアイスナップA型 - ひめじや

アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス種類スイベルスナップ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
使用荷重(kg)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25698602A-3561011203
オープン
969
1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
25698618A-4711314304
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
25698627A-5841517304
オープン
989
1,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする