ステンレス スイベルアイスナップB型

ステンレス スイベルアイスナップB型 - ひめじやステンレス スイベルアイスナップB型 - ひめじやステンレス スイベルアイスナップB型 - ひめじやステンレス スイベルアイスナップB型 - ひめじやステンレス スイベルアイスナップB型 - ひめじやステンレス スイベルアイスナップB型 - ひめじや
(1件のレビュー)

アイ部分が回転する事で、チェーン等のより戻しになります。スプリングフックにより、楽に開閉できます。チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス種類スイベルスナップ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
使用荷重(kg)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25698636B-1851820306
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25698645B-2982022407
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
25698654B-31182023509
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25698636
2018-12-26
用途: 水中での使用
製造業

2個注文したうちの1個が不良品?であったのが非常に残念であった。検品してない証拠だと思わざるをえない。
スプリングにてスナップを開閉しているが、白く球状の米粒より一回り大きいものが内部に挟まっており、知らずに使用していれば水中作業でロストとなっていたと思う。又、スナップ部分にはピンを叩いて抜け防止としているようだが、1個はなんの抵抗もなくスッポリと抜けた。
自分でハンマーとポンチで叩いて脱落防止を施した。
やっぱり「トラスコ」などメーカーが高いのには理由がありそうだと感じたし勉強になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする