曜日別特売

ステンレス マガタマダブルフック

ステンレス マガタマダブルフック - ひめじやステンレス マガタマダブルフック - ひめじやステンレス マガタマダブルフック - ひめじやステンレス マガタマダブルフック - ひめじや

チェーン、ワイヤー、ロープ等の吊り具としての端末金具、連結金具としてお使い頂けます。バネ状のリングを押し込む事で開閉ができます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス種類フック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
使用荷重(kg)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25698663MWH-18062558
オープン
879
967(税込)
当日出荷
25698672MWH-210894069
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする