ステンレス オープンチェーンフック

ステンレス オープンチェーンフック - ひめじやステンレス オープンチェーンフック - ひめじやステンレス オープンチェーンフック - ひめじや

チェーン等の連結にお使い頂けます。開いたフック部分にチェーンを引っ掛け、ハンマーでかるく叩けば、フックが閉まり、チェーンの連結ができます。バネ部は押し込む事で開閉できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

材質ステンレス質量(g)47種類フック寸法L(mm)75寸法d(mm)12使用荷重(kg)30寸法t(mm)5寸法S(mm)9寸法D(mm)6寸法W(mm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25698688DS-6
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする